Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT ESP-3005S SE Labornetzgerät, einstellbar 0 - 30 V 0 - 5 A 150 W Steckanschluss 4 mm schmale Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377694-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11888470
EAN/GTIN:
     4064161183435
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
labornetzgerät
VOLTCRAFT ESP-3005S SE LABOR-NETZTEIL


0 - 30 V / 0 - 5 A
150 W
Steckanschluss 4 mm
schmale Bauform

Regelbares Netzgerät, dass optimale Dienste im Hobby- und Modellbaubereich leistet. Dank Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz sowie Überspannungssschutz ist das ESP-3005S SE insbesondere für Einsteiger geeignet. Die schlanke Bauform passt problemlos auf jeden Arbeitsplatz oder Prüfmittelständer.

Ausstattung:
Kontinuierliche Arbeit bei maximaler Leistung für 24 Stunden
3-stellige LED-Anzeige
0-30V, 0-5A Regeletikett
hoher Wirkungsgrad von bis zu 80%.
Strombegrenzungsschutz
Kurzschlussschutz
Überhitzungsschutz
Überspannungsschutz

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): Steckanschluss 4 mm · Ausgangsspannung (max.): 30 V · Ausgangsspannung (min.): 0 V · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Eingänge: 1.4 A · Gewicht: 1.20 kg · Labornetzgeräte-Besonderheiten: schmale Bauform · Lastausregelung: 5 % · Leistung: 150 W · MTBF: 20000 h · Netzanschluss: IEC 320 C14 · Netzregelung: 100 % · Netzteiltyp: Schaltnetzteil · Produkt-Art: Labornetzgerät, einstellbar · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 138 mm · Produktabmessung, Länge: 226 mm · Restwelligkeit (Details): 3 mVpp · Schnittstellen (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Technologie (Netzgeräte): Schaltnetzteil · Temperatur (max.): 40 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Typ (Hersteller-Typ): ESP-3005S SE · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1x Netzteil,1x Netzkabel,1x Handbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 226 x 82 x 138 mm
Produktabmessung, Höhe:
138 mm
Produktabmessung, Länge:
226 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
1c. Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm
Labornetzgeräte-Besonderheiten:
schmale Bauform
Ausgang (Netzgeräte):
Steckanschluss 4 mm
Netzanschluss:
IEC 320 C14
Technologie (Netzgeräte):
Schaltnetzteil
Typ (Hersteller-Typ):
ESP-3005S SE
MTBF:
20000 h
Eingangsspannung (num):
230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
30 V
Ausgangsspannung (min.):
0 V
Leistung:
150 W
Eingänge:
1.4 A
Netzteiltyp:
Schaltnetzteil
Restwelligkeit (Details):
3 mVpp
Netzregelung:
100 %
Lastausregelung:
5 %
Temperatur (max.):
40 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
1.20 kg
Education Product:
1
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Labornetzgerät, einstellbar
Weitere Suchbegriffe: voltcraft labornetzgerät, VOLTCRAFT, VC-11888470, ESP-3005S SE, netzgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 73,00*
€ 79,32*
€ 4,00*
ab € 70,86*
€ 79,37*
Lager 102
144
Frei Haus
ab € 73,10*
€ 79,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.