Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2377614-BP Herst.-Nr.: SP-9510456 EAN/GTIN: 4064161183107 |
| |
|
|  |  |
 | SpeaKa Professional DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 2.00 m Schwarz SP-9510456 8K UHD DisplayPort-Kabel
SPEAKA Professional 8K Displayport auf Displayport Kabel im Aluminiumgehäuse , 2 m
8K Displayport-Kabel, unterstützt Auflösungen bis 8K bei 60 Hz und 4K bei 120 Hz 32,4 Gbps Durchsatz für anspruchsvolle Datennutzung Mit Verriegelungsmechanik für mehr Anschlusssicherheit Langlebiges, hochwertiges Aluminiumgehäuse Überzeugende Leistung dank vergoldeter Kontakte und Folienschirmung Unterstützt HDCP2.2 / DPCP1.0 / 3D Dolby MAT / DTS HD / HDR10 / DSC1.2 Unterstützt mehrfaches Streaming
Professionelles DisplayPort-Kabel zum Anschluss von externen Monitoren, TVs oder Beamer über DisplayPort.
Technische Daten: AWG: 30 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.4 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Anwendung: DisplayPort · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort
Lieferumfang: Displayport auf Displayport Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Anwendung: | DisplayPort | Innenleiter-Material: | Verzinntes Kupfer | Anschlüsse: | DisplayPort Stecker | Kabel-Besonderheiten: | 8K UHD | Steckerausführung: | gerade | DisplayPort-Version: | DisplayPort 1.4 | Verbindungsart: | DisplayPort auf DisplayPort | Anschluss-Typ: | DisplayPort | AWG: | 30 | Auflösung Video optisch: | 7680 x 4320 Pixel | Abschirmung: | Geflechtsschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | DisplayPort-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04064161183107, SpeaKa Professional, SP-9510456, bildschirmanschluss |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,67* | € 14,07* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 9,70* | € 14,61* |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 11,81* | € 16,49* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 14,35* | € 18,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|