Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2377611-MU Herst.-Nr.: RF-4755222 EAN/GTIN: 4064161183077 |
| |
|
|  |  |
 | Machen Sie den USB-C-Anschluss an Ihrem Gerät mit dem Verlängerungskabel leicht zugänglich Schützt den USB-C-Anschluss Ihres Geräts vor Beschädigungen durch häufiges Einstecken und Herausziehen Kompatibel mit den meisten integrierten USB-C-Geräten Maximale Übertragungsrate 10 Gbps Stromstärke bis zu 3A für schnelles Aufladen Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |  | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | AWG Kabelgröße | 32/22 |  | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Leitermaterial | Verzinntes Kupfer |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s |  | Kabeltyp | Rundkabel |  | Plug | Ja |  | USB-Stromversorgung bis zu | 60 W | Energie | Ausgangsspannung | 20 V |  | Outputstrom (max.) | 3 A | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 2 m |  | Kabeldurchmesser | 4.8 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,84* | € 12,95* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,91* | € 12,96* |  |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 12,00* | € 17,04* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 15,52* | € 21,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|