Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4755220 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4755220 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C Schwarz
Renkforce RF-4755220 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C Schwarz
Renkforce RF-4755220 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C Schwarz
Renkforce RF-4755220 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C Schwarz
Renkforce RF-4755220 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2377610-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4755220
EAN/GTIN:
     4064161183060
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 1m schwarz
usb verlängerung
Machen Sie den USB-C-Anschluss an Ihrem Gerät mit dem Verlängerungskabel leicht zugänglich
Schützt den USB-C-Anschluss Ihres Geräts vor Beschädigungen durch häufiges Einstecken und Herausziehen Kompatibel mit den meisten integrierten USB-C-Geräten Maximale Übertragungsrate 20 Gbps Stromstärke bis zu 3A für schnelles Aufladen
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
32/22
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
20000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
20 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 1m, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 8,80*
€ 12,98*
Lager 102
601
1
€ 7,90*
ab € 9,08*
€ 12,99*
1
€ 6,95*
ab € 12,06*
€ 16,85*
8 Tage
601
2
€ 6,99*
ab € 16,96*
€ 23,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.