Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 3.2 Gen2x2 USB-C® Stecker, USB-C® Buchse 1.00 m Schwarz PVC-Mantel RF-4755220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377610-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4755220
EAN/GTIN:
     4064161183060
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 1m schwarz
usb verlängerung
Renkforce USB-Kabel USB 3.2 Gen2x2 USB-C® Stecker,USB-C® Buchse 1.00 m Schwarz PVC-Mantel RF-4755220

Renkforce USB 3.2 Gen 2x2 USB-C™ Stecker auf USB-C™ Buchse Verlängerungskabel, 1 M

Verlängerungskabel für einfachen Zugriff auf den USB-C™-Anschluss Ihres Geräts
Schützt den USB-C™-Anschluss Ihres Geräts vor Beschädigungen durch wiederholtes Ein- und Ausstecken
Kompatibel mit den meisten USB-C™-Geräten
Maximale Übertragungsrate: 20 Gbps
Liefert einen Strom von bis zu 3 A für schnelles Aufladen

Machen Sie den USB-C™-Anschluss an Ihrem Gerät mit dem Verlängerungskabel leicht zugänglich
Schützt den USB-C™-Anschluss Ihres Geräts vor Beschädigungen durch häufiges Einstecken und Herausziehen
Kompatibel mit den meisten integrierten USB-C™-Geräten
Maximale Übertragungsrate 20 Gbps
Stromstärke bis zu 3A für schnelles Aufladen

Ausstattung:
Verdrilltes duales Kabel
Doppelt geschirmt OD 4,8 mm
USB-C™-Stecker mit All-in-One-Design

Technische Daten:
AWG: 32+22 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: PVC-Mantel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 60 W @ 20 V / 3.0 A · Maximale Übertragungsrate: 20 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 3.2 Gen2x2 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Lieferumfang:
USB 3.2 Gen 2x2 USB-C™ Stecker auf USB-C™ Buchse Verlängerungskabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | USB-C® Buchse
Kabel-Besonderheiten:
PVC-Mantel
Maximale Leistung:
60 W @ 20 V / 3.0 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 3.2 Gen2x2
Maximale Übertragungsrate:
20 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C®
AWG:
32+22
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 1m, 04064161183060, Renkforce, RF-4755220, usb host kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,29*
€ 15,18*
Lager 102
984
1
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 15,19*
4
€ 5,95*
ab € 12,64*
€ 17,80*
9 Tage
985
2
€ 6,99*
ab € 15,53*
€ 21,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.