Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Knopfzelle CR 1632 3 V 10 St. 130 mAh Lithium VC-11887465


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377493-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11887465
EAN/GTIN:
     4064161334363
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
VC-11887465
Uhrenbatterie
Uhrenknopfzelle
VOLTCRAFT Knopfzelle CR 1632 3 V 10 St. 130 mAh Lithium VC-11887465

VOLTCRAFT CR 1632 Lithium-Knopfzelle

Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR1632,DL1632,ECR1632,KCR1632,KL1632,KECR1632,LM1632 · Batterie-, Akku-Größe: CR 1632 · Gewicht: 1.75 g · Kapazität (mAh, Ah): 130 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 3.2 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Spannung: 3 V · Wiederaufladbar: Nein

Lieferumfang:
10x CR 1632 Lithium-Knopfzelle

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 1632
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR1632 | DL1632 | ECR1632 | KCR1632 | KL1632 | KECR1632 | LM1632
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 16 mm x 3.2 mm
Kapazität (mAh, Ah):
130 mAh
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.2 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Gewicht:
1.75 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Knopfzelle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,82*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,49*
€ 3,82*
7
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,10*
€ 8,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.