Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-9505620 USB Kabel 10 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SpeaKa Professional SP-9505620 USB Kabel 10 m USB C Schwarz
SpeaKa Professional SP-9505620 USB Kabel 10 m USB C Schwarz
SpeaKa Professional SP-9505620 USB Kabel 10 m USB C Schwarz
SpeaKa Professional SP-9505620 USB Kabel 10 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2376405-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9505620
EAN/GTIN:
     4064161180076
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel 10m
usb anschlusskabel
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,09*
€ 154,68*
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 141,93*
€ 168,26*
€ 5,95*
ab € 158,59*
€ 186,72*
9 Tage
49
Frei Haus
ab € 195,08*
€ 228,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,47*
€ 194,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,69*
€ 186,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.