Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional USB-C® Anschlusskabel USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 10.00 m Schwarz SP-9505620 TPE-Mantel USB-C®-Di


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2376405-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9505620
EAN/GTIN:
     4064161180076
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel 10m
usb anschlusskabel
SpeaKa Professional USB-C® Anschlusskabel USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 10.00 m Schwarz SP-9505620 TPE-Mantel USB-C®-Displaykabel

SPEAKA Professional hybrides USB-C™ DisplayPort™ 1.2 Lichtwellenleiter-Kabel USB-C™ Stecker auf USB-C™ Stecker, 10 m

Hochwertiges hybrides USB-C™ Displaykabel mit integriertem Lichtleiter
Ermöglicht Bandbreiten bis 21,6 Gbit/s ohne Signalverlust und Verzögerung
Unterstützt Display-Auflösungen bis 4K 60 Hz inklusive HDR-Wiedergabe
Unterstützt DisplayPort™ 1.2
Plug-and-Play, weder Adapter noch Treiber/Software erforderlich
Kein externe Stromversorgung benötigt zur Übertragung

Das Renkforce USB-C™ DisplayPort™1.2 Kabel eignet sich hervorragend zum Verbinden von einem hochauflösenden Display oder Beamer mit DisplayPort™ 1.2-konformen USB-C™-Anschluss und einem kompatiblen Computer/Notebook über längere Distanz.

Ausstattung:
Vergoldete Anschlusskontakte und vernickeltes Gehäuse
Schwarzer Kabelrundmantel aus TPE, AD 4,5 ± 0,2 mm
Kombination aus 4-adrigem OM3 Multimode Lichtleiter (ermöglicht schnelle Datenübertragung) und 7-adriger Kupferverbindung

Technische Daten:
Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Glasfaser · Kabel-Anwendung: USB-C®,DisplayPort · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: TPE-Mantel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10.00 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Hinweis:
Nicht für Übertragung von USB-Signalen und für Stromversorgung von Geräten geeignet.
Das Kabel ist nur einer Signal-Richtung verwendbar und die Stecker sind deshalb passend gekennzeichnet (Source / Display).
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
60 Hz
Kabel-Anwendung:
USB-C® | DisplayPort
Innenleiter-Material:
Glasfaser
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
TPE-Mantel
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
USB-C®
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Folienschirmung
Produkt-Art:
USB-C®-Displaykabel
Weitere Suchbegriffe: 04064161180076, SpeaKa Professional, SP-9505620, bildschirmanschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 125,15*
€ 157,66*
Frei Haus
ab € 124,87*
€ 160,27*
€ 5,95*
ab € 136,88*
€ 171,37*
9 Tage
40
Frei Haus
ab € 166,01*
€ 204,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.