Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4752800 USB Kabel USB 2.0 7,5 m USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4752800 USB Kabel USB 2.0 7,5 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-4752800 USB Kabel USB 2.0 7,5 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-4752800 USB Kabel USB 2.0 7,5 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-4752800 USB Kabel USB 2.0 7,5 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-4752800 USB Kabel USB 2.0 7,5 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2376400-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4752800
EAN/GTIN:
     4064161180021
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
7.5 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 13,52*
€ 19,79*
Lager 102
92
1
Frei Haus
ab € 13,64*
€ 19,80*
2
€ 6,95*
ab € 17,12*
€ 23,72*
8 Tage
92
2
€ 6,99*
ab € 23,16*
€ 31,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.