Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Wellensicherungsring Geeignet für Wellen-Durchmesser: 3 mm 20 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-237531-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     237531
EAN/GTIN:
     4016138237535
Suchbegriffe:
Reely
237531
E-Ring
Reely Wellensicherungsring Geeignet für Wellen-Durchmesser: 3 mm 20 St.

Wellensicherungsringe

20er-Set

Wellensicherungsringe (geeignet für Nuten mit 3 mm Durchmesser), 20 Stück

Technische Daten:
Geeignet für Wellen-Durchmesser: 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Geeignet für Wellen-Durchmesser:
3 mm
Marke:
Reely
Produkt-Art:
Wellensicherungsring
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
109
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,57*
€ 4,00*
ab € 2,25*
€ 3,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.