Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZCMD-Positionsschaltergehäuse, 1Ö+1S, versilberte Kontakte, Sprungfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2373720-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZCMD21
EAN/GTIN:
     03389110299069
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hilfsschaltergehäuse für Positionsschalter XCM D. ZCMD-Positionsschalter, versilberte Kontakte, Sonderausführung. Anschluss -, Schaltkontakte Ö + S, Schaltprinzip Sprung. Kunststoffgekapselt, mit leitungoder ohne Leitung. B/T/H 58 x 30 x 51 mm (Betätiger). Schutzart IP 66, IP 67 und IP 68 sowie IK 06.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Breite des Sensors
30 mm
Durchmesser des Sensors
0 mm
Höhe des Sensors
52 mm
Länge des Sensors
16 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
1,5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V
0,1 A
Schaltfunktion
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch
nein
Zwangsöffnung
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte
0
Anzahl der Kontakte als Öffner
1
Anzahl der Kontakte als Schließer
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
Ausführung der Schnittstelle
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
ohne
Gehäusebauform
Quader
Werkstoff des Gehäuses
Metall
Beschichtung Gehäuse
sonstige
Ausführung des Betätigungselements
ohne
Ausrichtung des Betätigungselements
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbindung sonstige
Mit Statusanzeige
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 °C
70 °C
Schutzart (IP)
IP66
Schaltfunktion verrastend
nein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 8,90*
ab € 20,27*
€ 26,55*
1
€ 4,98*
ab € 20,48*
€ 26,68*
4 Tage
11
1
€ 6,95*
ab € 22,09*
€ 29,06*
3 Tage
6
1
€ 6,50*
ab € 22,35*
€ 29,10*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 26,51*
€ 34,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telemecanique Sensors
ZCE10
€ 6,44*
Zubehör
Telemecanique Sensors
ZCE21
€ 12,40*
Zubehör
Telemecanique Sensors
ZCEF2
€ 30,37*
Zubehör
Schneider Electric
ZCE08
€ 15,95*
Zubehör
Schneider Electric
ZCE01
€ 8,49*
Zubehör
Schneider Electric
ZCE02
€ 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.