Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2373693-BP Herst.-Nr.: 00200693 EAN/GTIN: 4047443444486 |
| |
|
|  |  |
 | Hama 00200693 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8 S/FTP 3 m Schwarz vergoldete Steckkontakte 1 St.
Netzwerkkabel, CAT-8, 40 Gbit/s, S/FTP geschirmt, halogenfrei, 3,00 m
Zum Verbinden von PC, Notebook, TV, Spielekonsole mit Router, Switch, Hub oder Wanddose, zur Übertragung digitaler Internet-, Netzwerkdaten und Signale.
Ausstattung: Gigabit-Ethernet-Datenübertragung von bis zu 40 Gbit/s Halogenfreie Kabel (LSZH) sind schwer entflammbar und setzen bei einem Brand keine korrosiven oder toxischen Gase sowie kaum Rauch frei – für mehr Sicherheit Vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung Doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen Schlanker Stecker eignet sich besonders gut für mobile und flache Geräte oder bei beengten Platzverhältnissen Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität Verdrillte Adernpaare mit einem Außenmantel aus robustem Material minimieren Interferenzen Geeignet und geprüft für Gigabit-Ethernet (10/100/1000/40000 Mbit/s) Ideal für das neue Hochgeschwindigkeits-Internet
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 2000 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 8 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Anschluss: RJ45 (8p8c)-Stecker Max. Datenübertragungsrate: 40 Gbit/s Max. Frequenz: 2000 Mhz Knickschutzhülle/Vergoldeter Stecker Netzwerk-Standard: CAT 8 Schirmung: S/FTP · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s,25000 MBit/s,40000 MBit/s
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 3 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Frequenz (max.): | 2000 MHz | Halogenfrei: | Ja | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Steckerausführung: | gerade | Übertragungsrate LAN: | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s | 25000 MBit/s | 40000 MBit/s | Schirmung (Netzwerkkabel): | S/FTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 8 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: patchkabel, Hama, 00200693, ethernetkabel, Netzwerk Kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 17,16* | € 23,54* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 16,11* | € 23,67* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 19,40* | € 27,37* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 23,63* | € 35,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|