Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Netzwerkkabel, CAT-8, 40 Gbit/s, S/FTP geschirmt, halogenfrei, 1,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2373692-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200692
EAN/GTIN:
     4047443444479
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- Gigabit-Ethernet-Datenübertragung von bis zu 40 Gbit/s - halogenfreie Kabel (LSZH) sind schwer entflammbar und setzen bei einem Brand keine korrosiven oder toxischen Gase sowie kaum Rauch frei – für mehr Sicherheit - vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung - doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen - schlanker Stecker eignet sich besonders gut für mobile und flache Geräte oder bei beengten Platzverhältnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - zum Verbinden von PC, Notebook, TV, Spielekonsole mit Router, Switch, Hub oder Wanddose, zur Übertragung digitaler Internet-, Netzwerkdaten und Signale- verdrillte Adernpaare mit einem Außenmantel aus robustem Material minimieren Interferenzen - geeignet und geprüft für Gigabit-Ethernet (10/100/1000/40000 Mbit/s) - ideal für das neue Hochgeschwindigkeits-Internet Lieferumfang: - 1 Netzwerkkabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
58.44 g
Höhe:
23 cm
Länge:
14 cm | 1,5 m
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
RJ45 (8p8c)-Stecker
Qualität:
Essential
Schirmungsaufbau:
Doppelt geschirmt
Max. Datenübertragungsrate:
40 Gbit/s
Schirmung:
S/FTP
Besonderheit:
Knickschutzhülle/Vergoldet
Netzwerk-Standard:
CAT 8
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Max. Frequenz:
2000 Mhz
Signalrichtung:
Bidirektional
Weitere Suchbegriffe: patchkabel, Stecker, Kabel, Netzwerk, Starter, ADSL, Netzwerkdose, Patch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 11,00*
4 Tage
101
1
€ 4,99*
ab € 7,77*
€ 11,01*
11 Tage
9
3
€ 6,99*
ab € 15,316*
€ 15,316*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 16,18*
3
€ 6,95*
ab € 14,50*
€ 20,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.