Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00200692 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8 S/FTP 1.5 m Schwarz vergoldete Steckkontakte 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373692-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200692
EAN/GTIN:
     4047443444479
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Hama 00200692 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8 S/FTP 1.5 m Schwarz vergoldete Steckkontakte 1 St.

Netzwerkkabel, CAT-8, 40 Gbit/s, S/FTP geschirmt, halogenfrei, 1,50 m

Zum Verbinden von PC, Notebook, TV, Spielekonsole mit Router, Switch, Hub oder Wanddose, zur Übertragung digitaler Internet-, Netzwerkdaten und Signale.

Ausstattung:
Gigabit-Ethernet-Datenübertragung von bis zu 40 Gbit/s
Halogenfreie Kabel (LSZH) sind schwer entflammbar und setzen bei einem Brand keine korrosiven oder toxischen Gase sowie kaum Rauch frei – für mehr Sicherheit
Vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung
Doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen
Schlanker Stecker eignet sich besonders gut für mobile und flache Geräte oder bei beengten Platzverhältnissen
Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch
Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
Verdrillte Adernpaare mit einem Außenmantel aus robustem Material minimieren Interferenzen
Geeignet und geprüft für Gigabit-Ethernet (10/100/1000/40000 Mbit/s)
Ideal für das neue Hochgeschwindigkeits-Internet

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 2000 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.5 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 8 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Anschluss: RJ45 (8p8c)-Stecker
Max. Datenübertragungsrate: 40 Gbit/s
Max. Frequenz: 2000 Mhz
Knickschutzhülle/Vergoldeter Stecker
Netzwerk-Standard: CAT 8
Schirmung: S/FTP · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s,25000 MBit/s,40000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.5 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
2000 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s | 25000 MBit/s | 40000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 8
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel, Hama, 00200692, ethernetkabel, Netzwerk Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6422
1
€ 4,99*
ab € 12,31*
€ 17,23*
3
€ 6,95*
ab € 12,81*
€ 17,71*
1
€ 4,00*
ab € 12,44*
€ 17,94*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 20,70*
2 Tage
2
1
€ 6,95*
ab € 17,74*
€ 26,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,20*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 15,15*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 13,77*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,34*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 3,02*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,93*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,96*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,39*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 5,93*
Ähnlich
Hama
00305051
ab € 8,23*
Ähnlich
Hama
00305044
ab € 7,32*
Ähnlich
Hama
00305052
ab € 11,68*
Ähnlich
Hama
00205073
ab € 37,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.