Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Netzwerkkabel, CAT-8, 40 Gbit/s, S/FTP geschirmt, halogenfrei, 0,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2373687-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200691
EAN/GTIN:
     4047443444462
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- Gigabit-Ethernet-Datenübertragung von bis zu 40 Gbit/s - halogenfreie Kabel (LSZH) sind schwer entflammbar und setzen bei einem Brand keine korrosiven oder toxischen Gase sowie kaum Rauch frei – für mehr Sicherheit - vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung - doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen - schlanker Stecker eignet sich besonders gut für mobile und flache Geräte oder bei beengten Platzverhältnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - zum Verbinden von PC, Notebook, TV, Spielekonsole mit Router, Switch, Hub oder Wanddose, zur Übertragung digitaler Internet-, Netzwerkdaten und Signale- verdrillte Adernpaare mit einem Außenmantel aus robustem Material minimieren Interferenzen - geeignet und geprüft für Gigabit-Ethernet (10/100/1000/40000 Mbit/s) - ideal für das neue Hochgeschwindigkeits-Internet Lieferumfang: - 1 Netzwerkkabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
23.35 g
Höhe:
23 cm
Länge:
14 cm | 0,5 m
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
RJ45 (8p8c)-Stecker
Qualität:
Essential
Schirmungsaufbau:
Doppelt geschirmt
Max. Datenübertragungsrate:
40 Gbit/s
Schirmung:
S/FTP
Besonderheit:
Knickschutzhülle/Vergoldeter Stecker
Netzwerk-Standard:
CAT 8
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Max. Frequenz:
2000 Mhz
Signalrichtung:
Bidirektional
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, Stecker, Kabel, Netzwerk, Starter, ADSL, Netzwerkdose, Patch, Computer Bild Selection, Computer Bild, CoBi-Selection, CoBi Selection
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 13,61*
5 Tage
1964
1
€ 4,99*
ab € 9,58*
€ 13,62*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 13,98*
4
€ 6,95*
ab € 12,05*
€ 16,99*
9 Tage
16
2
€ 6,99*
ab € 16,38*
€ 22,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.