Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4746648 254 mm 10 Zoll Netzwerkschrank-Bodenblech Festeinbau Geeignet für Schranktiefe: ab 300 mm Lichtgra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373324-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4746648
EAN/GTIN:
     4064161175775
Suchbegriffe:
Bodenblech
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Renkforce RF-4746648 254 mm 10 Zoll Netzwerkschrank-Bodenblech Festeinbau Geeignet für Schranktiefe: ab 300 mm Lichtgrau (RAL 7035)

Renkforce Fester Server-Fachboden 254 mm 10" 1HE, Grau

Entwickelt für die Aufnahme von Geräten für 254 mm 10"-Schränke
Schlankes Design
Einfach und schnell ein- und ausbaubar

Der Renkforce Server-Fachboden passt perfekt für 254 mm 10" Netzwerkschänke und bietet Platz für zusätzliche Geräte.

Technische Daten:
Geeignet für Schranktiefe: ab 300 mm · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Netzwerkschrank-Besonderheiten: Festeinbau · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 10 Zoll · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Produktabmessung, Breite: 254 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Tiefe: 150 mm

Lieferumfang:
Fester Server-Fachboden 254 mm 10" 1HE

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Breite:
254 mm
Höheneinheiten (HE):
1 HE
Geeignet für Schranktiefe:
ab 300 mm
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
10 Zoll
Netzwerkschrank-Besonderheiten:
Festeinbau
Plastikfreie Verpackung:
PlastikfreieVerpackung
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Bodenblech
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, 04064161175775, Renkforce, RF-4746648, 10 Zoll Netzwerkschrank Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,96*
€ 13,05*
Lager 102
135
1
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 13,07*
4
€ 6,95*
ab € 12,01*
€ 16,78*
7 Tage
137
2
€ 6,99*
ab € 15,06*
€ 20,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.