Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2373311-MU Herst.-Nr.: RF-4746622 EAN/GTIN: 4064161175645 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem Adapter können Sie Geräte mit Displayport Schnittstelle an Endgeräte mit HDMI Schnittstelle anschließen. Er ist zum Beispiel perfekt geeignet, um einen Film von einem Notebook über einen Beamer abspielen zu lassen. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |  | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | HDMI |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,44* | € 6,48* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,37* | € 6,55* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 4 |  | € 6,99* | ab € 7,73* | € 10,65* |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 9,75* | € 13,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|