Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li O11D MINI -X Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373148-BP
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     O11D MINI -X
EAN/GTIN:
     4718466009722
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Lian Li O11D MINI -X Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz

O11 Dynamic Mini, Midi-Tower, Tempered Glass - schwarz

Modularer Midi-Tower in Schwarz
mit Front und Seitenteil aus Temperglas

Modularer Midi-Tower in Schwarz
mit Front und Seitenteil aus Temperglas

Ausstattung:
Modularer Midi-Tower in Schwarz
mit Front und Seitenteil aus Temperglas
Seite und Deckel aus Aluminium
für bis zu 9 Lüfter
2x 3,5/2,5 Zoll und 2x 2,5 Zoll
1x USB 3.1 Typ C / 2x USB 3.0 Typ A

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Formfaktor (Details): ATX,Micro-ATX,Mini-ITX · Front-Schnittstellen: Audio-Line-in,Audio-Line-out · Gehäuse-Bauform (Computer): Midi-Tower · Gewicht: 8500 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 270 mm · Produktabmessung, Höhe: 380 mm · Produktabmessung, Tiefe: 420 mm · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Schächte intern 6,4 cm (2,5"): 4 · Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 270 x 380 x 420 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
420 mm
Produktabmessung, Höhe:
380 mm
Produktabmessung, Breite:
270 mm
Front-Schnittstellen:
Audio-Line-in | Audio-Line-out
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Midi-Tower
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Formfaktor (Details):
ATX | Micro-ATX | Mini-ITX
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
4
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
2
Gewicht:
8500 g
Produkt-Art:
PC-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, 04718466009722, 00840353040502, Lian Li, O11D MINI -X
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 110,63*
€ 141,87*
Frei Haus
ab € 106,04*
€ 141,88*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 111,01*
€ 142,35*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 139,47*
€ 174,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.