Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo RC01 RGB-Controller Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373136-BP
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     RC01
EAN/GTIN:
     6970620550640
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Jonsbo RC01 RGB-Controller Schwarz

RC01 Controller, ARGB - schwarz

RGB-Controller für digital adressierbare RGB-LEDs
bis zu 100 LEDs
Steuerung per integriertem Taster oder externem Button

RGB-Controller für digital adressierbare RGB-LEDs

Ausstattung:
Maße: 60 x 18 x 9 mm (L x B x H)
Gewicht: 13 g
Farbe: Schwarz
Eingang: 1x SATA (Strom), 1x 2-Pin Button
Ausgang: 1x 3-Pin RGB (5VDG, 5 V)
Anzahl LEDs: 100
Beleuchtung: ARGB
Kabellänge: 42 cm
Strom: 5 V / 2 A

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Details): 4-polig · Herstellerfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 18 x 9 x 18 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anschluss (Details):
4-polig
Gewicht:
13 g
Produkt-Art:
RGB-Controller
Weitere Suchbegriffe: Computer Gehäuse, Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, computer gehäuse, 06970620550640, Jonsbo, RC01
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 6,95*
ab € 5,76*
€ 8,03*
1
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 8,45*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 8,96*
9 Tage
17
4
€ 6,99*
ab € 8,07*
€ 11,74*
1
€ 6,90*
ab € 17,08*
€ 23,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.