|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2373039-BP Herst.-Nr.: RF-4746078 EAN/GTIN: 4064161178011 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce Handy,Notebook Adapter [1x USB-C® Buchse - 1x Apple Lightning-Stecker] RF-4746078 magnetischer Stecker
Renkforce Magnetkupplung USB-C® weiblich auf Lightning männlich
Magnetkupplung verhindert versehentliches Herabfallen von Geräten USB 2.0 Übertragungsgeschwindigkeit mit 480 Mbps Unterstützt Laden mit 5 V/1,5 A Hochwertiges Aluminiumgehäuse Praktische Aufbewahrung und Transport durch kleine Kompaktbauweise
Renkforce Magnetkupplung USB-C® weiblich auf Lightning männlich
Ausstattung: Renkforce Magnetkupplung USB-C® weiblich auf Lightning männlich
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Apple Lightning-Stecker · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Handy,Notebook · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: magnetischer Stecker · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: Magnetkupplung USB-C® weiblich auf Lightning männlich
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Apple Lightning-Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Handy | Notebook | Kabel-Besonderheiten: | magnetischer Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf Apple Lightning | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Handy |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04064161178011, Renkforce, RF-4746078, USB-Adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 10,28* | € 15,31* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,46* | € 15,32* |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 5,95* | ab € 12,63* | € 17,63* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 15,52* | € 21,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|