Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4746076 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4746076 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-4746076 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-4746076 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-4746076 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-4746076 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-4746076 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2373038-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4746076
EAN/GTIN:
     4064161175584
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Magnetstecker
Ja
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 10,63*
Lager 102
398
1
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 10,64*
4
€ 6,95*
ab € 10,26*
€ 14,53*
9 Tage
398
2
€ 6,99*
ab € 12,68*
€ 17,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.