Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2373038-BP Herst.-Nr.: RF-4746076 EAN/GTIN: 4064161175584 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-C® Stecker 1.00 m Schwarz magnetischer Stecker RF-4746076
USB 2.0 Daten- und Ladekabel mit USB-C®-Magnetadapter
Magnetkupplung verhindert versehentliches Herabfallen von Geräten USB 2.0 Übertragungsgeschwindigkeit mit 480 Mbps Unterstützt Laden mit 5 V/1,5 A Hochwertiges Aluminiumgehäuse
Renkforce Magnetadapter USB-A männlich auf USB-C® männlich
Ausstattung: Renkforce Magnetadapter USB-A männlich auf USB-C® männlich
Technische Daten: AWG: 28 · Abschirmung: Vollabschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Besonderheiten: magnetischer Stecker · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C®
Lieferumfang: Magnetadapter USB-A männlich auf USB-C® männlich
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-C® Stecker | Kabel-Besonderheiten: | magnetischer Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-C® | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | AWG: | 28 | Abschirmung: | Vollabschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 10,56* | € 12,61* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,11* | € 12,62* |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 12,33* | € 13,68* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 9 |  | Frei Haus | ab € 16,55* | € 17,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|