Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CSL Computer Unity F24B-GLS 60.5 cm (23.8 Zoll) All-in-One PC Intel® Celeron® N4120 16 GB 512 GB SSD Intel UHD Graphics


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2372812-BP
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     80818
EAN/GTIN:
     4061474115276
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
CSL Computer Unity F24B-GLS 60.5 cm (23.8 Zoll) All-in-One PC

Display: 60.5 cm (23.8 Zoll) IPS-Technologie,LED-Backlight Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: Intel® Celeron® (N4120) (4 x 2.60 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB
Speicher: 512 GB SSD

Grafik: Intel UHD Graphics 600
Betriebssystem: Windows® 10 Pro

Ein starkes All-In-One-System zum Surfen, Arbeiten und Streamen!
Der All-in-One-PC CSL Unity F24B-GLS / 512 GB / 16 GB RAM / Win 10 Pro vereint ein komplettes PC-System im eleganten UltraSlim-Gehäuse mit integriertem 24" Full HD IPS-Display – schlank, leistungsstark und mit allen Anschlüssen, die Sie benötigen.
Das innovative, passive Kühlsystem garantiert einen absolut lautlosen Betrieb, perfekt für ungestörtes Arbeiten und entspannte Filmabende.

Der CSL Unity F24B-GLS basiert auf einer Intel® N4120 QuadCore-CPU und ist in dieser Modell-Variante mit 16 GB RAM sowie einer 512 GB M.2 SSD ausgestattet. Zusätzlich lässt er sich mit einer optionalen 2,5 SATA SSD/HDD erweitern.

Integriertes AC WLAN und Bluetooth® bieten kabellose Verbindungsmöglichkeiten und zahlreiche USB-Ports sowie ein HDMI-Ausgang ermöglichen den einfachen Anschluss zusätzlicher Geräteperipherie. Für den Betrieb wird lediglich das Stromkabel benötigt, so bleibt Ihr Arbeitsplatz aufgeräumt - ohne störenden Kabelsalat. Auf dem All-In-One-PC ist Windows 10 Pro startfertig vorinstalliert und ein kabelloses Tastatur/Maus-Set ist im Lieferumfang enthalten, damit Sie das System sofort in Betrieb nehmen können.

Ausstattung:
CPU: Intel® Celeron® N4120, 4× 2600 MHz Intel® Burst Frequenz
CPU-Kühler: passiver CPU-Kühler, lautlos
Boot SSD: 512 GB SSD, M.2 (535 MB/s lesen | 465 MB/s schreiben)
Speicher: 16 GB SO-DIMM DDR4-RAM
Grafik: Intel® UHD Graphics 600 mit Intel® Quick Sync Video, 1× HDMI 2.0
Mainboard: Mini-PC Mainboard, SoC, 2× USB 3.1, 3× USB 2.0, HDMI 2.0 Ausgang (Audio/Video), MicroSD-CardReader (SDXC/SDHC, max. 512 GB), 1× Kopfhörer-Out, 1× Mikrophon-In, Bluetooth 4.2, 2× SO-DIMM DDR4, 1× M.2 2242, 1× 2,5" SATA-Erweiterungsslot
Netzwerk: 10/100/1000 MBit/s Gigabit Ethernet LAN
WLAN: 867 MBit/s Wireless LAN, Intel® AC 7265, 802.11 a/b/g/n/ac WLAN, 2.4 GHz & 5 GHz Dual Band, Bluetooth 4.2
Sound: integrierter OnBoard 5.1 Controller, HD-Audio, 5.1 über HDMI, Stereo über Klinkenausgang
CardReader: MicroSD CardReader für SD/SDHC/SDXC bis max. 512 GB
Gehäuse: All in One PC Gehäuse, 542 × 397 × 139 mm (B×H×T) mit Standfuß, 542 × 322 × 7-35 mm (B×H×T) ohne Standfuß, Farbe schwarz
Netzteil: externes 19V / 3A Netzteil, lautlos
Monitor: 60,45 cm (23,8") TFT-Display, 1920×1080 Pixel Auflösung (FullHD), IPS-Panel, LED-Backlight
Tastatur/Maus: CSL ADVANCED Wireless Tastatur und Maus, Farbe schwarz
Betriebssystem: Windows 10 Pro, 64Bit, vorinstalliert
Software: BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates) - [Gesamtnote "Gut (1,7)" bei Stiftung Warentest - Ausgabe 3/2019]

Technische Daten:
Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 4.2 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 60.5 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display-Eigenschaften: IPS-Technologie,LED-Backlight · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Mobiles Internet (LOV): WiFi · PC-Besonderheiten: Speicherkartenleser · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 542 mm · Produktabmessung, Höhe: 397 mm · Produktabmessung, Tiefe: 139 mm · Prozessor: Intel® Celeron® N4120 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: N4120 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 2.60 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 SATA · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),USB 2.0,HDMI®,Kartenleser,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),Bluetooth®,Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Software im Lieferumfang: BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates) · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
inkl. Netzteil

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Display-Diagonale (cm):
60.5 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
139 mm
Produktabmessung, Höhe:
397 mm
Produktabmessung, Breite:
542 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
23.8 Zoll
Display-Eigenschaften:
IPS-Technologie | LED-Backlight
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 2.60 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
CSL Computer
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Farbe:
schwarz
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
600
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) | USB 2.0 | HDMI® | Kartenleser | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Bluetooth®
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
PC-Besonderheiten:
Speicherkartenleser
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Prozessor:
Intel® Celeron® N4120
Prozessor / Taktfrequenz:
2.60 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Software im Lieferumfang:
BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates)
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 SATA
Prozessor / Model:
N4120
Produkt-Art:
All-in-One PC
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, komplett-pc, CSL Computer, 80818, Unity F24B-GLS, All-In-One, Allinone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 601,31*
€ 620,29*
Frei Haus
ab € 601,31*
€ 620,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,29*
€ 738,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,40*
€ 732,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,31*
€ 715,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,84*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 37,31*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 30,55*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 28,22*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,46*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 17,52*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 43,32*
Sonstiges
Basetech
29368C15
ab € 9,83*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216-1
ab € 11,79*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 19,00*
Sonstiges
Renkforce
615B-CMW-S
ab € 18,31*
Sonstiges
Renkforce
615F-CMB-S
ab € 13,98*
Sonstiges
Renkforce
RF-4453362
ab € 13,56*
Sonstiges
Renkforce
RF-4619388
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.