Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aluminium Aluminium-Rund-Profil (Ø x L) 6 mm x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-237278-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138610529
Suchbegriffe:
Alu Rundstab
Alu-Rundstange
Aluminium-Rundstab
Aluminium-Stab
Aluminium-Rundstange

Vollmaterial in sehr guter Dreh- und Bohrqualität, kurzspanig.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x L) 6 mm x 500 mm · Bauart: Rund-Profil · Inhalt: 1 St. · Länge: 500 mm · Material: Aluminium

Hinweis: Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,25*
€ 5,86*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,92*
€ 5,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG