Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Silberstahl-Welle 500 mm 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-237205-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     10577
EAN/GTIN:
     4016138152791
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Sicherungsring für Wellen
Silberstahl
Silberstahl-Welle

Aus Silberstahl, zum Bau von Getrieben, Verwendung als Achse und für ähnliche Einsatzzwecke. Passende Wellen-Sicherungsringe finden Sie im Internet.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x L) 8 mm x 500 mm · Inhalt: 1 St.

Hinweis: Die Länge der Wellen kann eine Toleranz von bis zu +/- 2% aufweisen.
Weitere Suchbegriffe: Silberstahl Stäbe, Silberstahlwelle, Vollwelle, Modelcraft, 10577
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,81*
€ 5,36*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,64*
€ 5,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG