Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft Stahl Rollenkette 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-237167-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     237167
EAN/GTIN:
     4016138122336
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Modelcraft Stahl Rollenkette 1000 mm

Rollenkette aus Stahl

Die Einzelteile sind vergütet und einsatzgehärtet. Rolle geschlossen.

Ausstattung:
Teilung x Lichte Weite: 6 x 2,8 mm
Innere Breite: 4,1 mm
Rollen-Ø: 4 mm
Bolzenlänge: 7,4 mm
Überstand: 2,9 mm
Bruchlast: ca. 300 kg

Technische Daten:
Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Hinweis:
Passend für folgende Kettenräder: 10 Zähne (Best.-Nr. 23 71 32-62) · 15 Zähne (Best.-Nr. 23 71 36-62) · 20 Zähne (Best.-Nr. 23 71 40-62) · 25 Zähne (Best.-Nr. 23 71 49-62) · 30 Zähne (Best.-Nr. 23 71 59-62) · 35 Zähne (Best.-Nr. 23 71 69-62) · 40 Zähne (Best.-Nr. 23 71 79-62) · 45 Zähne (Best.-Nr. 23 71 89-62).
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Marke:
Modelcraft
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Rollenkette
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187, 4250033302374, Modelcraft, 237167
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
127
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 17,90*
€ 4,00*
ab € 12,24*
€ 17,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Modelcraft
237175
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.