Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KETTENRAD 25 Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-237149-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  237149-BP
EAN:  4250033302428
Suchbegriffe:
KETTENRAD 25 Z

Artikeltext:

Kettenrad

Ausstattung:

Teilung x Lichte Weite: 6 x 2,8 mm Mit einseitiger Nabe.

Technische Daten:

Anzahl Zähne: 25 Inhalt: 1 St. Material: Stahl Maßangabe D1 (siehe Maßzeichnung): 8 mm Maßangabe dK (siehe Maßzeichnung): 50.2 mm Maßangabe dN (siehe Maßzeichnung): 25 mm Maßangabe h (siehe Maßzeichnung): 13 mm.
... > 07 - Halbzeuge / Montagematerial > Halbzeuge > Rollen
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 3,41*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG