Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely 10591 M5 Gewindestange M5 500 mm Stahl 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-237116-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     10591
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m5-500 verzinkt
gewindestange
gewindestange m5
Reely 10591 M5 Gewindestange M5 500 mm Stahl 1 St.

Stahl-Gewindestange

Ausstattung:
Metrisch.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M5 · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Steigung (Details): 0.8

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Marke:
Reely
Material:
Stahl
Gewinde-Maß:
M5
Steigung (Details):
0.8
Produkt-Art:
Gewindestange
Weitere Suchbegriffe: Reely, 10591, M5, Gewinde-Stange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
158
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,31*
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 2,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.