Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-HDE-310 HDMI® HDMI Extender über Netzwerkkabel RJ45 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2369306-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9477224
EAN/GTIN:
     4064161175133
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
SpeaKa Professional SP-HDE-310 HDMI® HDMI Extender über Netzwerkkabel RJ45 50 m

SPEAKA Professional SP-HDE-310 HDMI-Extender 50 m über Netzwerkkabel mit Einweg-IR

Unterstützt Eingangs- und Ausgangs-Videoauflösungen bis zu 4K 60 Hz
Erweitert die Reichweite um bis zu 50 Meter über Netzwerkkabel
Unterstützt einseitiges IR-Pass-Through
Unterstützt einen HDMI-Loop-Ausgang
Unterstützt Power over Cable
Kompaktes Design für einfache und flexible Installation
HDCP 2.2, unterstützt HDR

Die HDMI Verlängerung ist ideal, um weiter entfernte Monitore mit HDMI zu verbinden. Besonders in professionellen Bereichen, wie Maschinenüberwachung und Fertigung, müssen oft längere Signalstrecken zurückgelegt werden.

HDMI Kabel sind in ihrer Länge beschränkt. Eine Alternative bietet die Verlängerung des HDMI Signals über günstige Netzwerkkabel. Erweitern Sie die Länge damit auf bis zu 50 m. Schließen Sie einfach eine HDMI Quelle an den Transmitter. Das Netzwerkkabel verbindet Transmitter und Empfänger. Greifen Sie so einfach und bequem das HDMI Signal am Empfänger ab und geben dieses an einem Monitor aus.

Ausstattung:
Unterstützt automatisches Kopieren der EDID Informationen
Unterstützt 18 Gbps Bandbreite,
8/10/12-Bit Farbtiefe (1080P 60 Hz, 4K 30 Hz, 4K 60 Hz YCbCr 4:2:2/4:2:0)
und 8-Bit (4K 60Hz 4:4:4)
HDMI-Audioformate:
LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1, Dolby Digital, Dolby
TrueHD, Dolby Digital Plus(DD+), DTS-ES, DTS
HD Master, DTS HD-HRA, DTS-X
ESD-Schutz
Gehäuse: Metall

Technische Daten:
A/V-Extender-Besonderheiten: durchgeschleifter HDMI-Ausgang · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Anzahl unterstützter Monitore: 2 · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Gewicht: 476 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 61 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 88 mm · Reichweite (max.): 50 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45

Lieferumfang:
HDMI-Extender (Sender),HDMI-Extender (Empfänger),IR-Senderkabel,IR-Empfängerkabel,Netzadapter,4x Montagezubehör,Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 88 x 61 x 18 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
61 mm
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
A/V-Extender-Besonderheiten:
durchgeschleifter HDMI-Ausgang
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Übertragungsart (A/V-Extender):
über Netzwerkkabel RJ45
Reichweite (max.):
50 m
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Anzahl unterstützter Monitore:
2
Gewicht:
476 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI Extender
Weitere Suchbegriffe: 04064161175133, SpeaKa Professional, SP-9477224, SP-HDE-310, HDMI® über Netzwerkkabel RJ45 verlängern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
68
€ 4,95*
ab € 67,73*
€ 86,34*
€ 4,95*
ab € 66,76*
€ 87,58*
€ 5,95*
ab € 75,37*
€ 94,84*
7 Tage
68
Frei Haus
ab € 119,65*
€ 146,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.