Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4738586 Filament ABS 1.75 mm 1000 g Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2369293-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4738586
EAN/GTIN:
     4064161177199
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Renkforce Filament Test-Sets ABS

Hohe Haltbarkeit
Kein beheiztes Druckbett nötig
Maschinelle Wicklung
Kompatibel mit allen gängigen 3D Druckern mit freier Filamentwahl

Aus einem speziellen Massepolymerisations-ABS-Harz hergestellt. Geringerer Gehalt an flüchtigen Bestandteilen im Vergleich zu herkömmlichen ABS-Harzen. Hervorragende Druckqualität mit minimaler Geruchsbildung während des Drucks.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Nein · Drucktemperatur max.: 265 °C · Drucktemperatur min.: 245 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Weiß · Filament-Material: ABS · Gewicht: 1000 g · Produkt-Art: Filament

Lieferumfang:
Weißes Farbfilament - 1000 g,Kunststoffspule x 1,Wiederverschließbarer Polyamidbeutel x 1
Trocknungsmittel x 1

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Renkforce
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Weiß
Filament-Material:
ABS
Beheiztes Druckbett nötig:
Nein
Drucktemperatur max.:
265 °C
Drucktemperatur min.:
245 °C
Gewicht:
1000 g
Produkt-Art:
Filament
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,75*
€ 36,49*
Lager 102
194
Frei Haus
ab € 31,71*
€ 36,50*
€ 3,50*
ab € 32,56*
€ 37,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.