Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Knopfzelle CR 2025 3 V 10 St. Lithium GPCR2025STD955C10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2369009-BP
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     GPCR2025STD955C10
EAN/GTIN:
     4891199194955
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
GP Knopfzelle CR 2025 3 V 10 St. Lithium GPCR2025STD955C10

GP Lithium Knopfzellen CR2025, 3V, 10 Stück

Gutes Temperaturverhalten
Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung

Je kleiner, desto besser. Knopfzellen sind extrem flache Batterien, die aus modernen Geräten und Gadgets wie 3D-Brillen und Lauflampen nicht mehr wegzudenken sind. GP führt eine hochwertige Lithium-Knopfzellen-Serie. Die CR2025 ist eine 3 Volt-Knopfzelle mit einem Durchmesser von 20 mm und ist 2,5 mm dick. Sie kommt oft in Fernbedienungen, Taschenrechnern, Waagen, Autoalarmanlagen, Fahrradlampen und natürlich Armbanduhren zum Einsatz. Ihre Leistung beträgt 160 mAh.

Diese 3 Volt-Knopfzelle von GP mit der Bezeichnung CR2025 eignet sich als Ersatz für Batterien mit den Bezeichnungen ECR2025 und DL2025. Verpackung enthält 10 Stück.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR2025,DL2025,ECR2025,KCR2025,KL2025,KECR2025,LM2025,5003LC,NA,SB-T14,280-205,L12,EA-100CF · Batterie-, Akku-Größe: CR 2025 · Produktabmessung, Höhe: 2.5 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -10 bis +60 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 2025
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR2025 | DL2025 | ECR2025 | KCR2025 | KL2025 | KECR2025 | LM2025 | 5003LC
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 2.5 mm
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.5 mm
Temperaturbereich (Details):
-10 bis +60 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 04891199194955, GP, GPCR2025STD955C10, Lithium Knopfzelle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,27*
€ 4,74*
8 Tage
45
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,62*
€ 5,45*
8 Tage
unbekannt
60
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 6,36*
8 Tage
390
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,84*
€ 6,83*
Lager 102
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 8,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,591* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.