Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Knopfzelle CR 2450 3 V 5 St. Lithium GPCR2450STD954C5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2369001-BP
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     GPCR2450STD954C5
EAN/GTIN:
     4891199063954
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
GP Knopfzelle CR 2450 3 V 5 St. Lithium GPCR2450STD954C5

GP Lithium Knopfzellen CR2450, 3V, 5 Stück

Gutes Temperaturverhalten
Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung

So klein und so viel Power! Die Kapazität der leistungsstärksten 3 Volt-Knopfzelle von GP beträgt sage und schreibe 600 mAh. Diese Lithium-Knopfbatterie hat eine lange Lebensdauer und kommt u. a. in Autoschlüsseln und Autoalarmanlagen, elektrischen Uhren und Weckern, Kameras, Taschenrechnern, Blutzuckermessgeräten und PDAs zum Einsatz. Sie wird auch immer öfter in Lauflampen und anderen Gadgets verwendet, die dicht am Körper getragen werden und deshalb nicht zu schwer sein dürfen. Der Durchmesser der Batterie beträgt 24,5 mm und sie ist 5 mm dick.

Diese GP-Knopfzelle mit der Bezeichnung CR2450 eignet sich als Ersatz für Knopfzellen mit der Bezeichnung DL2450. Verpackung enthält 5 Stück.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR2450,DL2450,ECR2450,KCR2450,KL2450,KECR2450,LM2450,5029LC · Batterie-, Akku-Größe: CR 2450 · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Ø: 24.5 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -10 bis +60 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 2450
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR2450 | DL2450 | ECR2450 | KCR2450 | KL2450 | KECR2450 | LM2450 | 5029LC
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 24.5 mm x 5 mm
Produktabmessung, Ø:
24.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Temperaturbereich (Details):
-10 bis +60 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 04891199063954, GP, GPCR2450STD954C5, Lithium Knopfzelle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,80*
€ 7,53*
Lager 102
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 7,54*
9
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,31*
€ 7,56*
6 Tage
86
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,99*
€ 8,93*
7 Tage
unbekannt
60
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 11,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.