Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Knopfzelle 362 1.55 V 1 St. Silberoxid 362F / SR58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368930-BP
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     GP362LOD581A1
EAN/GTIN:
     4891199139581
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
GP Knopfzelle 362 1.55 V 1 St. Silberoxid 362F / SR58

GP Silberoxid Knopfzelle 362

Niemals mehr zu spät zur Arbeit, zum Zahnarzt oder zum Bus kommen? Mit der silberoxid Uhrenbatterie von GP Batteries wird Ihre Uhr zuverlässig ticken.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR721SW,SR58,SR721,V362,D362,601,S,280-29,SB-AK,SB-DK,RW310,BS19,B-SR53L,R362/19,G11,GP62,1158SO,S12,S721E,362A,SR720,362X,L721,LR721,E362 · Batterie-, Akku-Größe: 362 · Produktabmessung, Höhe: 2.1 mm · Produktabmessung, Ø: 7.9 mm · Spannung: 1.55 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
362
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
SR721SW | SR58 | SR721 | V362 | D362 | 601 | S | 280-29
Batterie-, Akku- Technologie:
Silberoxid
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 7.9 mm x 2.1 mm
Produktabmessung, Ø:
7.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.1 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.55 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 04891199139581, GP, GP362LOD581A1, 362F / SR58
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
93
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,47*
8 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 1,59*
5
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,71*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,09*
10
€ 6,95*
ab € 1,74*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.