Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK CS FREE 40-462 Automatikladegerät, Schnellstartsystem 12 V 20 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368889-BP
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     40-462
EAN/GTIN:
     7340103404620
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
CTEK CS FREE 40-462 Automatikladegerät,Schnellstartsystem 12 V 20 A

Batterieladegerät mit Adaptive Boost Technology CS FREE

Ohne Stromanschluss
USB-C® und A Ladegerät für mobile Geräte
Startet Fahrzeuge nach 15 Minuten
Adaptive Boost - Intelligente Elektronik zur Kommunikation mit dem Batterie Managementsystem. Lädt Batterien bis 130Ah adaptiv mit bis zu 20A

Laden Sie einfach den internen Akku von CS FREE auf und behalten Sie ihn immer und überall bei sich. Der interne Akku bleibt bis zu einem Jahr voll aufgeladen. Das CS FREE verfügt über unsere revolutionäre Adaptive Boost Technologie, mit der Sie auch mit einer tiefenentladenen Batterie schnell wieder loslegen können. Das CS FREE analysiert automatisch den Zustand Ihrer Batterie und passt sich an das Spannungsniveau der Batterie an. Es berechnet dann den sichersten und schnellsten Weg, um Ihrer Batterie innerhalb von 15 Minuten die Energie zu geben, die sie zum Starten Ihres Fahrzeugs benötigt. Das CS FREE funktioniert überall und kann zusätzlich mit dem optional erhältlichen Solarpanel Kit oder einer 12V-Servicebatterie für eine längerfristige Erhaltungsladung betrieben werden.

Ausstattung:
Portables Laden und Warten der Batterie - wo auch immer Sie sich befinden · Interner Akku des CS Free hält bei voller Ladung bis zu einem Jahr · Eine Adaptive Boost Technologie lässt eine tiefenentladene Batterie innerhalb von 15 Minuten wieder leben · Kann mit einem optional erhältlichen Solarpanel oder einer 12V-Servicebatterie geladen und betrieben werden · Sicher uns einfach zu bedienen – einfach einschalten, verinden und das CS FREE kümmert sich um den Rest · Countdown-Funktion zeigt Ihnen an, wie lange es noch dauert, bis Ihre Batterie vollständig aufgeladen ist · USB-C® und USB-A-Ausgänge zum Laden von Laptops, Smartphones, Tablets etc. · Neues ergonomisches Design mit einem robusten und langlebigen Gehäuse · Interner Lithium-Ionen Polymer Akku, 66Wh · Geignet für AGM, Blei-Säure, Lithium, WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO4 · Off Grit-Solution: Startenergie und Laden von Autobatterien ohne elektrischen Stromanschluss.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 130 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 10 Ah · Geeignet für (Autobatterien): AGM,Blei-Calcium,Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies,Lithium · Gewicht: 1.4 kg · Kabellänge: 2.00 m · Ladestrom bei 12V: 20 A · Produktabmessung, Breite: 98 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Produktabmessung, Länge: 248 mm · Schutzart: IP54

Lieferumfang:
PD-Reiseadapter, USB-C® Kabel, USB-C® Batteriezangen, Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Stromanschluß zum Laden des internen Akkus

Hinweis:
Lebensdauer 300 Zyklen, USB-C® Ausgang 5 VDC, 9 VDC, 12 VDC, 15 VDC, 20 VDC/ 3 ADC/60 W max, USB-A Ausgang5 VDC, 2.4 ADC/12 W max, IP 54
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 248 x 98 x 78 mm
Produktabmessung, Höhe:
78 mm
Produktabmessung, Länge:
248 mm
Produktabmessung, Breite:
98 mm
Schutzart:
IP54
Ladestrom bei 12V:
20 A
Akkuspannung (LOV):
12 V
Geeignet für (Autobatterien):
AGM | Blei-Calcium | Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | Lithium
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
130 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
10 Ah
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
1.4 kg
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 125,20*
€ 154,08*
Frei Haus
ab € 131,04*
€ 166,65*
Lager 102
72
Frei Haus
ab € 136,03*
€ 168,33*
€ 5,95*
ab € 146,74*
€ 180,25*
9 Tage
74
Frei Haus
ab € 177,03*
€ 216,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,79*
€ 198,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ctek
40-465
€ 34,83*
Sonstiges
Ctek
40-375
€ 33,32*
Sonstiges
Ctek
40-464
€ 29,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.