Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2368546-BP Herst.-Nr.: ARCHER T3U PLUS EAN/GTIN: 6935364053413 |
| |
|
|  |  |
 | TP-LINK Archer T3U Plus Adapter
Hochleistung High-Gain-Adapter mit umfangreicher Abdeckung
Superschnelle WLAN-Geschwindigkeit — Bis zu 1300 Mbit/s (867 Mbit/s auf 5GHz und 400 Mbit/s auf 2,4GHz) mit dem 802.11ac-Standard MU-MIMO-Technologie — Verbesserte Leistung und Kapazität Dualband-WLAN-Frequenz — 2.4 GHz- and 5 GHz-Band für eine flexible Verbindung, schnellere Geschwindigkeit und größere Abdeckung High-Gain-Antenne — Die High-Gain-Antenne für besseren WLAN-Empfang und stärkeres Transfersignal Unterstützte Betriebssysteme — Kompatibel mit Windows 10/8.1/8/7 und Mac OS
Der Archer T3U Plus empfängt das WLAN-Signal aus zwei separaten Bändern. Mit WLAN-Geschwindigkeit auf 2,4GHz bis zu 400Mbit/s ist er ideal für die Heimvernetzung. Mit 867Mbit/s auf 5GHz ist der Archer T3U Plus auch eine hervorragende Wahl für nahtloses HD-Streaming, Online-Gaming und andere bandbreitenintensive Anwendungen.
Technische Daten: Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · Produktabmessung, Breite: 57.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 173.4 mm · Stick & Surf kompatibel: Nein · WLAN Standard: IEEE802.11a,IEEE802.11ac,IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz,5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 400 MBit/s,54 MBit/s,11 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 867 MBit/s,300 MBit/s,54 MBit/s · WPS: Nein
Lieferumfang: AC1300 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter,Quick Installation Guide,Resource CD
Systemvoraussetzungen: Windows 10/8.1/8/7 (32/64 bit)
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Höhe: | 18 mm | Produktabmessung, Länge: | 173.4 mm | Produktabmessung, Breite: | 57.8 mm | Dual-Band-fähig: | 2.4 GHz und 5 GHz | WLAN Standard: | IEEE802.11a | IEEE802.11ac | IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n | WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: | 400 MBit/s | 54 MBit/s | 11 MBit/s | Typ (Hersteller-Typ): | Archer T3U Plus | WLAN-Frequenz: | 2.4 GHz | 5 GHz | Stick & Surf kompatibel: | Nein | WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: | 867 MBit/s | 300 MBit/s | 54 MBit/s | WPS: | Nein | Produkt-Art: | Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 12,20* | € 16,18* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 12,96* | € 17,11* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,50* | ab € 13,10* | € 17,35* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 13,55* | € 17,93* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 15,48* | € 20,63* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|