|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2368172-MU Herst.-Nr.: 2096-818 EAN/GTIN: 4047865600729 |
| |
|
|  |  |
 | Zeiss Mikrofasertuch 30 x 40 cm 2096-818 Mikrofaser Reinigungstuch
Mikrofasertuch (30 x 40 cm)
Streifenfreie Reinigung Zur Pflege von Kamera und Optiken
Mit dem großen ZEISS Mikrofasertuch reinigen Sie Ihre Optiken und sonstige Ausrüstung schlieren- und streifenfrei. Vor allem bei Nässe ideal, um z.B. Frontlinsen regelmäßig von Tropfen oder Sprühregen zu befreien. Auch bei eingetrockneten Flecken oder Fingerabdrücken zum Auftragen des ZEISS Reinigungssprays und anschließendem Trocknen. Durch die ausreichende Größe kein Problem.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 30 cm · Produktabmessung, Länge: 40 cm
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 40 cm | Produktabmessung, Breite: | 30 cm | Produkt-Art: | Mikrofaser Reinigungstuch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: microfasertücher, 04047865600729, Zeiss, 2096-818, Mikrofasertuch 30 x 40 cm |
|  |  |
| |