Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Burg Wächter WISMAR 771 GRAU Briefkasten Stahl Grau Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten Wismar grau
Briefkasten Wismar grau
Artikel-Nr.:
     102-2367643-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     WISMAR 771 GRAU
EAN/GTIN:
     4003482126103
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Aufputzbriefkasten
Briefkastenanlage
Burg-Wächter Anlagen-Briefkästen WISMAR 771

In drei Farben erhältlich: Weiß, Grau und Schwarz
Ohne Einwurfklappe
Mit Sichtfenster
Einwurf DIN B5

Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Wismar 771 besteht aus Stahl und ist vollflächig verzinkt. In der Tür befinden sich 3 schmale Sichtfenster. Der Einwurfschlitz ohne Einwurfklappe ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN B5. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:


Lieferumfang:
Inkl. 2 Schlüssel.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 215 x 315 x 75 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
75 mm
Produktabmessung, Höhe:
315 mm
Produktabmessung, Breite:
215 mm
1c. Marke:
Burg Wächter
Farbe:
grau
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Briefkasten
Weitere Suchbegriffe: Unterputzbriefkasten, burg-wächter briefkasten grau, briefkasten burg wächter, briefkasten, 4003482126103, Burg Wächter, WISMAR 771 GRAU, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,74*
€ 34,08*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 30,00*
€ 34,09*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 32,24*
€ 35,27*
€ 3,50*
ab € 32,69*
€ 37,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.