Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FARBE HG LILA X16


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-236705-BP
Hersteller:  Tamiya
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Artikeltext:

Tamiya Acryl-Lack, glänzend Flascheninhalt 23 ml. Hervorragende Qualitätsfarbe für alle Lackierarbeiten im Modellbaubereich, für Bauernmalerei auf Holz oder auch zur Glasmalerei sehr gut geeignet. Der ungiftige Acryl-Lack beinhaltet keine Lösungsmittel, ist lichtecht, mit Wasser verdünnbar und für Spritzpistolen geeignet. Der Farbton ergibt eine kräftige, glänzende und wasserfeste Oberfläche. Pinsel und sonstige Arbeitsmittel können problemlos mit Wasser gereinigt werden.

Technische Daten:

Farb-Code: X-16 Farbe: Lila Inhalt: 23 ml.
... > 07 - Halbzeuge / Montagematerial > Airbrush & Farben > Acryl-Farben
Weitere Suchbegriffe: FARBE HG LILA X16, Farbe HG lila X16, Hobbylacke lila hochglanz, X16, glänzend, violett, violett/lila
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 2,52*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG