Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard Divider Bag 37 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vanguard Divider Bag 37 Schwarz
Vanguard Divider Bag 37 Schwarz
Vanguard Divider Bag 37 Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2366565-MU
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     DIVIDER BAG 37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Die Trenntasche Divider Bag 37 eignet sich für zwei DSLR Kameras mit angesetztem Objektiv, bis zu vier zusätzliche Objektive, einen Blitz und Zubehör.

- Dicke, weiche Polsterung sorgt für optimalen Schutz der Ausrüstung
- Herausnehmbare, verstellbare Trennwände
- Reißverschlusstaschen für Zubehör
- Seitlicher Griff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
750 g
Innenmaße (B x T x H)
345 x 205 x 150 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 61,81*
€ 80,73*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 88,11*
€ 111,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.