Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard ALTA FLY 58T Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vanguard ALTA FLY 58T Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard ALTA FLY 58T Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard ALTA FLY 58T Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Vanguard ALTA FLY 58T Kameratasche/-koffer Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2366563-MU
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     ALTA FLY 58T
EAN/GTIN:
     4719856245669
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
346 mm
Tiefe
279.4 mm
Gewicht
4700 g
Innenmaße (B x T x H)
48.9 x 174 x 311 mm
Merkmale
Etui-Typ
Rucksack
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Wasserfest
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 272,78*
€ 323,67*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 400,68*
€ 470,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,67*
€ 385,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,48*
€ 383,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,83*
€ 366,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,19*
€ 351,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,78*
€ 324,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.