Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard Alta Fly 58T Trolley Innenmaß (B x H x T)=31 x 49 x 17.5 cm Wasserdicht, Notebookfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2366563-BP
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     ALTA FLY 58T
EAN/GTIN:
     4719856245669
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Vanguard Alta Fly 58T Trolley Innenmaß (B x H x T)=31 x 49 x 17.5 cm Wasserdicht,Notebookfach

Vanguard Alta Fly 58T Trolley

Der ALTA FLY 58T ist ein Trolley-Rucksack, der viel platz bietet. Er passt für 1-2 DSLR Kameras, 4-6 Objektive (bis zu 300mm f2,8), einen Blitz und Zubehör oder eine Drohne mit allem Zubehör. Außerdem haben Sie Platz einen 14" Laptop, ein Tablet oder ein Stativ zu verstauen. -Trolley-Rucksack -Vielseitiger Transport: 4 Rollen und Schultergurte -3 Security Point System: Schützt den Inhalt vor neugierigen Blicken -Rundum gut gepolstert -Gut organisiert: spezielle Taschen, Steckverbindungen -Doppelte Sicherheitsschnallen -Variable Innenaufteilung

Technische Daten:
Gewicht: 4310 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 31 cm · Innenmaß Höhe: 49 cm · Innenmaß Tiefe: 17.5 cm · Kamerataschen-Besonderheiten: Wasserdicht,Notebookfach · Material: Kunststoff · Passend für (Details): DSLR,Systemkamera · Produktabmessung, Breite: 34.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 59 cm · Produktabmessung, Länge: 28 cm · Tragevariante (Kameratasche): Hand · Weitere technische Daten: Stoßschutz: Ja
Verschlussart: Reiß- / Schnappverschluss

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 34.5 x 59 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
59 cm
Produktabmessung, Länge:
28 cm
Produktabmessung, Breite:
34.5 cm
Passend für (Details):
DSLR | Systemkamera
Innenmaß Tiefe:
17.5 cm
Innenmaß Höhe:
49 cm
Innenmaß Breite:
31 cm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Wasserdicht | Notebookfach
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Kunststoff
Gewicht:
4310 g
Produkt-Art:
Trolley
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 261,98*
€ 316,38*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 342,81*
€ 406,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,38*
€ 376,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,90*
€ 371,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,13*
€ 353,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,74*
€ 341,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,98*
€ 311,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.