Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegkamera 1 St. mit eingebautem Blitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2366376-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     65019
EAN/GTIN:
     4260141650199
Suchbegriffe:
Einwegkamera
einwegkamera
Einwegkamera 1 St. mit eingebautem Blitz

Single use Kamera Flash 400 27 I mog di weiß

Einwegkamera mit peppigen "I mog di" Design - 400 ISO Film mit 27 Aufnahmen - integrierter Blitz

Technische Daten:
Anzahl Bilder: 27 · Filmempfindlichkeit (ISO): 400 · Herstellerfarbe: Weiß · Kamera-Besonderheiten: mit eingebautem Blitz · Weitere technische Daten: Wasserdicht: Nein

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Filmempfindlichkeit (ISO):
400
Anzahl Bilder:
27
Kamera-Besonderheiten:
mit eingebautem Blitz
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Einwegkamera
Weitere Suchbegriffe: 65019, Einmal-Kamera, Fotoapparat, Unfallkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 13,96*
€ 21,38*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 16,71*
€ 21,39*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,71*
€ 21,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.