Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 600 Color Sofortbild-Film


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2366371-BP
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     006002
EAN/GTIN:
     9120096770654
Suchbegriffe:
Instant-Farbfilm
Polaroid-Film
Film für Sofortbildkamera
Sofortbild-Film
Polaroid 600 Color Sofortbild-Film

Polaroid Sofortbildfilm in Farbe für Polaroid 600 Kameras

Das Originalformat - 8 Sofortbilder in diesem originalen Polaroid-Quadratformat und fertig in einem weißen Rahmen.
Batterie drin - Vintage-Kameras haben keine wiederaufladbare Batterie, also befindet sich eine in jeder Filmpackung.
Entwickelt sich in 15 Minuten - Sehen Sie zu, wie einer der komplexesten chemischen Prozesse der Welt Ihren Moment zum Leben erweckt.
Mit Stolz in den Niederlanden hergestellt - Alle unsere Filme werden in Enschede hergestellt: der letzten Polaroid-Filmfabrik der Welt.

Polaroid 600 Film
Der Sofortbildfilm im Originalformat für Ihre Vintage-Kamera. Jedes Pack hat einen kleinen Akku, um die Polaroid 600-Kameras aus den 80er Jahren und darüber hinaus mit Strom zu versorgen, aber es funktioniert auch mit unseren i-Type-Kameras und dem Polaroid Lab. Eine zeitlose Formel, um fesselnde Momente zu schaffen, die Sie für immer wiedererleben und erzählen können.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: ASA: 640
Format: 4,2 x 3,5 Zoll (107 mm x 88 mm)
Bildbereich: 3,1 x 3,1 Zoll (79 mm x 79 mm)
Entwicklungszeit: 5-10 Minuten
Auch kompatibel mit i-Type Kameras

Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Sofortbild-Film
Weitere Suchbegriffe: Sofortbildfilm, polaroid film, 09120096770654, Polaroid, 006002, 600 Color, hps procket selekt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.