Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid Color i-Type Sofortbild-Film


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2366369-BP
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     006000
EAN/GTIN:
     9120096770630
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Polaroid Color i-Type Sofortbild-Film

Polaroid Farb-Sofortbildfilm für Polaroid i-Type-Kameras

Das Originalformat - 8 Sofortbilder in diesem originalen Polaroid-Quadratformat und fertig in einem weißen Rahmen.
Batterieloser Film - Unsere i-Type-Kameras werden mit einem Akku geliefert, daher enthält dieser Film im Gegensatz zu unserem 600er Film keinen Akku.
Entwickelt sich in 15 Minuten - Sehen Sie zu, wie einer der komplexesten chemischen Prozesse der Welt Ihren Moment zum Leben erweckt.
Mit Stolz in den Niederlanden hergestellt - Alle unsere Filme werden in Enschede hergestellt: der letzten Polaroid-Filmfabrik der Welt.

Moderner Film für moderne Sofortbildkameras. 8 Sofortbilder, die Ihren Moment in verträumten Polaroid-Farben zum Leben erwecken und in diesem ikonischen weißen Rahmen veredelt werden. Dieser i-Type-Farbfilm ist kompatibel mit OneStep 2, OneStep+, Polaroid Now und Polaroid Lab. Es ist batterielos und funktioniert daher nicht für Vintage-Kameras, aber für Ihr Budget.

Polaroid i-Type Film
Eine neue Generation von Sofortbildfilmen für unsere i-Type-Kameras. Das Original-Polaroid-Format, das Sie lieben, ohne Batterie, daher ist es auch für das Bankkonto etwas freundlicher. Kompatibel mit Ihrer Polaroid Now-, Polaroid Now+-, Lab- oder OneStep-Kamera.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Batterielos
Format: 4,2 x 3,5 Zoll (107 mm x 88 mm)
Bildbereich: 3,1 x 3,1 Zoll (79 mm x 79 mm)
ASA: 640
Entwicklungszeit: 5-10 Minuten
Nicht kompatibel mit alten Polaroid-Kameras
Kompatibel mit OneStep 2, OneStep+, Polaroid Now, Polaroid Now+ und Polaroid Lab.

Weitere Informationen:
Marke:
Polaroid
Produkt-Art:
Sofortbild-Film
Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Film für Sofortbildkamera, Sofortbild-Film, Sofortbildfilm, fotodruckpapier, 09120096770630, Polaroid, 006000, Color i-Type, hps procket selekt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 14,19*
€ 19,51*
€ 4,00*
ab € 14,50*
€ 20,76*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 15,69*
€ 21,57*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 27,95*
€ 38,02*
€ 3,50*
ab € 29,10*
€ 39,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.