Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 600 B&W Sofortbild-Film


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2366366-BP
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     006003
EAN/GTIN:
     9120096770661
Suchbegriffe:
Instant-Farbfilm
Polaroid-Film
Film für Sofortbildkamera
Sofortbild-Film
Polaroid 600 B&W Sofortbild-Film

Polaroid Schwarzweiß-Sofortbildfilm für Polaroid 600-Kameras

Das Originalformat - 8 Sofortbilder in diesem originalen Polaroid-Quadratformat und fertig in einem weißen Rahmen.
Batterie drin - Vintage-Kameras haben keine wiederaufladbare Batterie, also befindet sich eine in jeder Filmpackung.
Entwickelt sich in 5-10 Minuten - Sehen Sie zu, wie einer der komplexesten chemischen Prozesse der Welt Ihren Moment zum Leben erweckt.
Mit Stolz in den Niederlanden hergestellt - Alle unsere Filme werden in Enschede hergestellt: der letzten Polaroid-Filmfabrik der Welt.

Polaroid 600 Film
Der Sofortbildfilm im Originalformat für Ihre alte Kamera. Jede Packung enthält eine kleine Batterie für die Polaroid 600 Kameras aus den 80er Jahren und darüber hinaus, funktioniert aber auch mit den i-Type Kameras und dem Polaroid Lab. Eine zeitlose Formel, um fesselnde Momente zu schaffen, die Sie immer wieder erleben und nacherzählen können.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: ASA: 640
Format: 4,2 x 3,5 Zoll (107 mm x 88 mm)
Bildbereich: 3,1 x 3,1 Zoll (79 mm x 79 mm)
Entwicklungszeit: 5-10 Minuten
Auch kompatibel mit i-Type Kameras

Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Sofortbild-Film
Weitere Suchbegriffe: Sofortbildfilm, polaroid film, 09120096770661, Polaroid, 006003, 600 B&W, hps procket selekt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 18,62*
€ 26,35*
€ 6,95*
ab € 29,35*
€ 40,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.