Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid B&W i-Type Sofortbild-Film


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2366365-BP
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     006001
EAN/GTIN:
     9120096770647
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Polaroid B&W i-Type Sofortbild-Film

Polaroid Schwarzweiß-Sofortbildfilm für Polaroid i-Type-Kameras

Das Originalformat - 8 Sofortbilder in diesem originalen Polaroid-Quadratformat und fertig in einem weißen Rahmen.
Batterieloser Film - Unsere i-Type-Kameras werden mit einem Akku geliefert, daher enthält dieser Film im Gegensatz zu unserem 600er Film keinen Akku.
Entwickelt sich in 5-10 Minuten - Sehen Sie sich eines der komplexesten an.
Mit Stolz in den Niederlanden hergestellt - Alle unsere Filme werden in Enschede hergestellt: der letzten Polaroid-Filmfabrik der Welt.

Moderner Film für moderne Sofortbildkameras. 8 Sofortbilder, um Ihren Moment mit dramatischen Schatten und sanften Highlights zu malen. Dieser Schwarz-Weiß-i-Type-Film ist kompatibel mit OneStep 2, OneStep+, Polaroid Now und Polaroid Lab. Es ist batterielos und funktioniert daher nicht für Vintage-Kameras, aber für Ihr Budget.

Polaroid i-Type Film
Eine neue Generation von Sofortbildfilmen für unsere i-Type-Kameras. Das Original-Polaroid-Format, das Sie lieben, ohne Batterie, daher ist es auch für das Bankkonto etwas freundlicher. Kompatibel mit Ihrer Polaroid Now, Now+, Lab oder neuen OneStep Kamera.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Batterielos
Format: 4,2 x 3,5 Zoll (107 mm x 88 mm)
Bildbereich: 3,1 x 3,1 Zoll (79 mm x 79 mm)
ASA: 640
Entwicklungszeit: 5-10 Minuten
Nicht kompatibel mit alten Polaroid-Kameras
Kompatibel mit OneStep 2, OneStep+, Polaroid Now, Polaroid Now+ und Polaroid Lab.

Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Sofortbild-Film
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 15,73*
€ 21,39*
1
€ 8,95*
ab € 15,39*
€ 21,57*
3
€ 6,95*
ab € 16,82*
€ 22,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.