|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2364984-MU Herst.-Nr.: 90723118219 EAN/GTIN: 4053056031500 |
| |
|
|  |  |
 | SWG 90723118219 Rahmenschraube 7.5 mm 182 mm Innensechsrund Stahl 100 St.
Rahmenschraube Flachkopf 7,5 x 182, verzinkt
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Innensechsrund · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 182 mm · Produktabmessung, Ø: 7.5 mm · Weitere technische Daten: Gewindedurchmesser max. (d Gew): 7.6 mm · Kopfhöhe: 3 mm · Oberfläche: A0K Zink, Schichtdicke nicht vorgeschrieben, glänzend, bl · Bohrlochdurchmesser: 6 mm · Bruchdrehmoment max.: 20 Nm · Kernhärte nach Vickers, HV max.: 390 HV · Kopfdurchmesser: 11.2 mm · Kerndurchmesser: 5.5 mm · Oberflächenhärte nach Vickers, HV max.: 750 HV · Innenantrieb: TX30
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 100 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 7.5 mm x 182 mm | Produktabmessung, Ø: | 7.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 182 mm | Antrieb (Werkzeug): | Innensechsrund | Material: | Stahl | Produkt-Art: | Rahmenschraube |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |