Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard Alta Sky 51D Rucksackhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vanguard Alta Sky 51D Rucksackhülle Grau
Vanguard Alta Sky 51D Rucksackhülle Grau
Vanguard Alta Sky 51D Rucksackhülle Grau
Vanguard Alta Sky 51D Rucksackhülle Grau
Vanguard Alta Sky 51D Rucksackhülle Grau
Vanguard Alta Sky 51D Rucksackhülle Grau
Vanguard Alta Sky 51D Rucksackhülle Grau
Vanguard Alta Sky 51D Rucksackhülle Grau
Vanguard Alta Sky 51D Rucksackhülle Grau
Vanguard Alta Sky 51D Rucksackhülle Grau
Vanguard Alta Sky 51D Rucksackhülle Grau
Vanguard Alta Sky 51D Rucksackhülle Grau
Vanguard Alta Sky 51D Rucksackhülle Grau
Vanguard Alta Sky 51D Rucksackhülle Grau
Artikel-Nr.:
     102-2364641-MU
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     ALTA SKY 51D
EAN/GTIN:
     4719856243894
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
2920 g
Innenmaße (B x T x H)
370 x 260 x 565 mm
Merkmale
Etui-Typ
Rucksackhülle
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Notebooks
15 "
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Tablets
15 "
Seitentasche
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 263,84*
€ 315,64*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 389,70*
€ 451,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,64*
€ 375,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,14*
€ 373,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,73*
€ 355,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,25*
€ 340,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,84*
€ 313,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.