Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard Rucksack Innenmaß (B x H x T) 32 x 51 x 20 cm Notebookfach, Tabletfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2364641-BP
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     ALTA SKY 51D
EAN/GTIN:
     4719856243894
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Vanguard Rucksack Innenmaß (B x H x T) 32 x 51 x 20 cm Notebookfach,Tabletfach

Vanguard Alta Sky 51D

Der ALTA SKY 51D ist der ultimative Rucksack für den Transport von Ausrüstung und für die Arbeit. Mit der innovativen 1/3-2/3-Aufteilung und dem anpassbaren Innenleben können Sie selbst entscheiden, wie viel Platz Sie jeweils wofür benötigen. Maximal passen 1-2 professionelle DSLRs mit aufgesetztem Objektiv (bis 70-200 mm f/2.8), 3-4 Objektive, ein Blitzgerät mit Zubehör oder eine Drohne mit komplettem Zubehör in den Rucksack. Außerdem können Sie darin einen 15"-Laptop und/oder ein Tablet verstauen und ein Stativ an einer der verschiedenen innovativen Möglichkeiten befestigen. Highlights: -Ultimative Vielseitigkeit - Für 100 % Ausrüstung oder 100 % persönliche Gegenstände oder alles dazwischen -Beim Tragen niemals ermüden - ergonomisches Air System am Rückenteil, an den Trägern und am Gürtelriemen -Schneller Zugriff von mehreren Seiten - vollständige Öffnung hinten und Zugriff von oben -Drohneneinsatz - duale Nutzung/duale Farbgebung für den Einsatz von Drohnen -Sicherheit geht vor - doppelte Sicherheitsschnallen -Kein langes Suchen - das helle Futter ermöglicht schnelles Finden von Dingen -Keine rumhängenden Gurte - Verbindungsriemen können verstaut werden -Gut organisiert - viele Spezialtaschen, Innenfächer und Verbindungsteile für alles Wichtige -Ausreichend Wasser dabei - große Seitentaschen für Wasserflaschen -Mit Musik - Anschluss für Kopfhörerkabel mit Verbindung zur Innentasche für Smartphones -Für Geschäftsleute - Platz für 14"-Laptop und/oder Tablet -Ausbalanciert - Stativtragesystem für optimales Gleichgewicht -ALTA LINK - Verbindungsteil zu ALTA ACTION Stativtragetaschen für die ultimative Vanguard ALTA EXPERIENCE -Immer trocken - kompletter Regenschutz passt nicht für alle Drohnen. Bitte überprüfen Sie die Maße, um den besten Rucksack für Ihr Modell zu finden. Der ALTA SKY 49 ist ein dynamischer Rucksack, der einen neuen Standard für anpassbare Transport- und Arbeitslösungen setzt. Er bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten in Kombination mit einem verlässlichen Schutz der Ausrüstung. Mit der innovativen 1/3-2/3-Aufteilung kann das größere Fach vollständig von hinten geöffnet werden und verfügt zusätzlich über schnellen Zugang von der Seite oder von oben, während das kleine Fach separat von vorne-unten geöffnet werden kann. Die Vielfalt an Trennwänden und Zugriffsmöglichkeiten ermöglicht Ihnen die freie Wahl, wie viel Ausrüstung und persönliche Gegenstände Sie mitnehmen möchten. Passen Sie den Rucksack mit seiner Innenanordnung Ihrem Workflow an und nutzen Sie die verschiedenen Zugriffsmöglichkeiten. Maximal passen 1-2professionelle DSLRs mit aufgesetztem Objektiv (bis 70-200 mm f/4), 3-4 Objektive, ein Blitzgerät mit Zubehör oder eine Drohne mit komplettem Zubehör in das obere 2/3-Fach, wenn Sie die speziellen Trennwände mit dualer Farbgebung für den Einsatz von Drohnen verwenden, und eine kompakte Systemkamera (CSC) mit zusätzlichem Objektiv in das untere 1/3-Fach. Wenn Sie weniger Ausrüstung mitnehmen wollen, können Sie den Rucksack ganz einfach auch als normalen Rucksack für den Alltag oder für eine Wanderung benutzen - entscheiden Sie, welches Fach für die Fotoausrüstung und welches für persönliche Gegenstände oder für Wanderausrüstung wichtig ist. Im hinteren Fach kann ein 15"-Laptop sicher verstaut werden; in die zusätzliche gepolsterte Hülle passt auch noch ein Tablet (Je nach Größe passen nur bestimmte Laptop/Tablet-Kombinationen gleichzeitig in den Rucksack). Verstauen Sie sonstige Ausrüstung und persönliche Gegenstände, wie Speicherkarten, Kabel, Batterien, Aufladegeräte oder Smartphone genau da, wo Sie sie brauchen: entweder sicher in einer Innentasche oder schnell zur Hand in einer Aufsatztasche. Freuen Sie sich über Taschen, auf die Sie von innen und von außen zugreifen können. Hören Sie Musik über unseren Kopfhöreranschluss, der per Kabel mit dem Smartphone in der Innentasche verbunden ist. Vermeiden Sie Fehler mit unserer einfach kodierten "voll"/"leer"-Medienaufbewahrung. Haben Sie dank den zwei großen Seitentaschen für Wasserflaschen immer ausreichend Wasser dabei. Mit den zahlreichen Riemen, Gurten und innovativen Verbindungsteilen an verschiedenen Stellen des Rucksacks können Sie alles Mögliche daran befestigen oder anhängen. Außerdem verfügt der ALTA SKY 51D über zusätzliche schützende Eigenschaften wie vollständigen Regenschutz, unvergleichliche Qualität in Bezug auf Material und Rucksackaufbau, sowie den robusten Tragegriff zum schnellen Mitnehmen des Rucksacks, und den Extragriff, um den Rucksack leicht aus dem Kofferraum oder dem Gepäckfach im Flugzeug zu bekommen. Da der Rucksack schwere Ausrüstung über längere Zeit tragen soll, ist Messlatte für den Tragekomfort extrem hoch angelegt. Das ergonomisches Rücken- und Trägersystem ist mit einem atmungsaktiven und gut gepolsterten 3D-Rückenteil ausgestattet, verfügt über einzigartig geformte und leicht verstellbare Träger, die sich perfekt Ihrem Körper anpassen, einen verstellbaren Brustriemen und einen gut gepolsterten Gürtelriemen für zusätzliche Unterstützung. Zusammen bedeuten diese Features, dass Sie beim Tragen niemals müde werden! Mehrere innovative Verbindungsteile erlauben Ihnen, die beste Transportlösung für Ihr Stativ, Ihr Beleuchtungsstativ oder Ihren Wanderstock auszuwählen. Genießen Sie die ganze ALTA EXPERIENCE mit dem ALTA LINK, der es Ihnen ermöglicht, Ihr ALTA PRO Stativ in der hochwertigen ALTA ACTION Stativtasche zu tragen, die mit einem ALTA SKY Rucksack verbunden ist!

Technische Daten:
Gewicht: 1990 g · Herstellerfarbe: Grau · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 32 cm · Innenmaß Höhe: 51 cm · Innenmaß Tiefe: 20 cm · Kamerataschen-Besonderheiten: Notebookfach,Tabletfach · Material: Kunstfaser · Passend für (Details): Drohne · Produktabmessung, Breite: 37 cm · Produktabmessung, Höhe: 56.5 cm · Produktabmessung, Länge: 26 cm · Weitere technische Daten: Tragegriff: Ja
Verschlussart: Reiß- / Schnappverschluss

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 26 x 37 x 56.5 cm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
56.5 cm
Produktabmessung, Länge:
26 cm
Produktabmessung, Breite:
37 cm
Passend für (Details):
Drohne
Innenmaß Tiefe:
20 cm
Innenmaß Höhe:
51 cm
Innenmaß Breite:
32 cm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Notebookfach | Tabletfach
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Kunstfaser
Gewicht:
1990 g
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 239,65*
€ 289,14*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 312,30*
€ 369,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,14*
€ 344,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,09*
€ 339,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,01*
€ 323,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,37*
€ 314,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,65*
€ 285,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.