Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid Now i-Type Sofortbildkamera Schwarz mit eingebautem Blitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362891-BP
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     009028
EAN/GTIN:
     9120096770135
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Polaroid Now i-Type Sofortbildkamera Schwarz mit eingebautem Blitz

Polaroid Now i-Type Sofortbildkamera, Schwarz

Präziser Blitz: Ein menschenfreundlicherer Blitz, damit jeder so aussieht, wie er sollte.
Wiederaufladbare Batterie: Seien Sie mit einem integrierten Akku und einem USB-Ladekabel für jeden Moment bereit.
i-Type-Film: Verwendet unsere batterielose i-Type-Folie, die den Geldbeutel schont.
Doppelobjektiv mit Autofokus
Genaues benutzerfreundliches Flash-System
Interner wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Inklusive Tragegurt und USB-Ladekabel
Funktioniert mit i-Type & 600 Film

Halten Sie Ihre alltäglichen Momente mit Polaroid Now für immer fest. Unsere neue analoge Sofortbildkamera verfügt über einen Autofokus, mit dem Sie das Leben so einfangen können, wie Sie es in diesem legendären Polaroid-Sofortbildfilmformat erleben. In 7 Farben plus Schwarz und Weiß gibt es ein Polaroid Now, das zu Ihnen passt.

Hinter dem Polaroid Now
Zielen, fotografieren und halten: So einfach ist das mit Polaroid Now. Diese Serie ist eine Weiterentwicklung der originalen Polaroid OneStep-Kameras aus den 70er Jahren, die das Fotografieren für jeden mühelos machten. The Now nimmt diese Einfachheit und fügt mehr kreative Kontrolle, klares Design und lebendige Farben hinzu, um es zu mehr als nur einem Momentmacher zu machen – sondern zu einem Lebensaccessoire.
Funktioniert mit: i-Type & 600 Film

Autofokus-2-Linsen-System
Mit anderen Worten: schärfere Fotos ganz einfach. Das Polaroid Now entscheidet, welches Objektiv geeignet ist, damit Sie schönere Porträts an mehr Orten und öfter erhalten – auch ohne Blitz.

Eingebaute Doppelbelichtung
Holen Sie sich zwei Rahmen in einem Polaroid-Foto. Verträumt, künstlerisch und bereit, Ihrer Fotografie etwas Dramatik hinzuzufügen.

Selbstauslöser
Manchmal braucht man Beweise. Holen Sie es mit dem Selbstauslöser. Mit nur einem Fingertipp haben Sie 9 Sekunden Zeit, um Ihre Freunde zu versammeln und zu lächeln.

Technische Daten:
Brennweite: 94,96 - 102,35 mm · Gewicht: 434 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kamera-Besonderheiten: mit eingebautem Blitz · Produktabmessung, Breite: 150.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 94 mm · Produktabmessung, Tiefe: 112.2 mm · Stromversorgung: Eingebauter Akku · Weitere technische Daten: Batterie: Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku (750 mAh), wiederaufladbar über USB
Außenhülle: Polycarbonat + ABS-Kunststoff
Linsen: Linsen aus Polycarbonat und Acryl in optischer Qualität, beschichtet
Shutter-System: Kundenspezifisches Design mit Präzisionsschrittmotor für den Verschluss
Autofokus: System über 2 Fixfokuszonen 0,55m-1,3m, 0,6m-unendlich
Brennweite: Nahaufnahme (Linse 1) 94,96 mm, Entfernung (Linse 2) 102,35 mm
Sichtfeld: 41 Grad vertikal, 40 Grad horizontal
Flash-System: Lagerung von Vakuumentladungsröhren

Lieferumfang:
Umhängeband,USB-Ladekabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 150.2 x 94 x 112.2 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
112.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
94 mm
Produktabmessung, Breite:
150.2 mm
Marke:
Polaroid
Kamera-Besonderheiten:
mit eingebautem Blitz
Brennweite:
94|ツ|96 - 102|ツ|35 mm
Stromversorgung:
Eingebauter Akku
Dicke (von Tiefe):
> 4 cm cm
Gewicht:
434 g
Gewichtsklasse Digicams:
300 - 500 g g
Produkt-Art:
Sofortbildkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,34*
€ 148,36*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 127,54*
€ 148,37*
€ 3,50*
ab € 135,19*
€ 155,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.